Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff (GN 628-117-6,5-B-DGN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-628-117-6,5-B-DGN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628-117-6,5-B-DGN
EAN/GTIN:
     4045525649408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Bügelgriffe GN 628 sind auf die Produktfamilie Ergostyle abgestimmt und zeichnen sich durch eine ergonomische Formgebung aus. Darüber hinaus dienen sie als Komplementärgriff zu den Bügelgriffen GN 628.4 und GN 628.5 mit elektrischer bzw. pneumatischer Schaltfunktion.

Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert.

Der Abstand zur Anschraubfläche kann mit Distanzbuchsen GN 628.2 vergrößert werden.

Weitere Informationen:
Länge l1:
117
Bohrung (Form B) d2:
6.5
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Farbe (Abdeckkappe):
DGN - grün, RAL 6017, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.058 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, blau, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, gelb, grau, orange, rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.1-117-8,5-B-SGA
€ 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
628.3-117-B-DSG
€ 9,06*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-KL-2,5
€ 91,65*
Ähnlich
Otto Ganter
628.5-132-3/2-A
€ 38,91*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
€ 109,98*
Ähnlich
Otto Ganter
628.2-18
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.