Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-623-37-K8-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     623-37-K8-DRT
EAN/GTIN:
     4045525319646
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
37
d2:
8
Bohrungskennzeichen:
K - mit Nabennut
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
filtercolumn:
B 8
d3:
18
d4:
26
d5:
20
d6:
13.5
d7:
5
b:
23
h1:
27
h2:
42
h3:
28
h4:
20
h5:
2.5
h6:
5
k:
26
l:
85
r:
13.8
s:
4.3
t:
12.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.063 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,03*
Ähnlich
Otto Ganter
623.5-32-B6-DSG
ab € 7,93*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,59*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,61*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,06*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.