Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Edelstahl-Druckstücke, Kugel gleitgelagert, mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615.8-M5-KN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.8-M5-KN
EAN/GTIN:
     4045525418677
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 615.8 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet. Die Kugel ist in einer Kunststoffschale frei beweglich gelagert, was ein Abrollen ermöglicht und damit generell das Rastverhalten optimiert. Vor allem aber wird dadurch der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Eine weitere Eigenschaft dieser Druckstücke ist, dass die Kunststofflagerung eine elektrische Isolierung bewirkt.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 5
Form:
KN - Edelstahl, normaler Federdruck
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
2
Länge l:
12
w Federweg:
0.5
Federdruck in N ≈ normal (Form KN) Anfang:
4.8
Ende:
6.8
Federdruck in N ≈ verstärkt (Form KSN) Anfang:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: druckstück m5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
615.9-M5-K
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.