Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Schlitz, Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615-M10-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615-M10-K
EAN/GTIN:
     4045525312692
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form K):
M 10
Form:
K - Stahl, normaler Federdruck
d2:
6
l:
19
w Federweg:
2
Federdruck in N ≈ normal (Form K / KN) Anfang:
24
Ende:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.1-M4-B
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,26*
Ähnlich
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,20*
Ähnlich
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.