Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel (GN 614-5-KU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-614-5-KU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     614-5-KU
EAN/GTIN:
     4045525312388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke

Federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (KU):
5
Form:
KU - Hülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckstück, Druckstück mit Kugel, Druckstück zum einpressen, Druckstücke Ganter, Federnde Druckstücke, Federnde Druckstücke DIN, Federnde Druckstücke Kunststoff, Federnde Druckstücke mit Kugel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
610-2,2-16-H
ab € 0,25*
Ähnlich
Otto Ganter
614.3-2-NI
ab € 2,17*
Ähnlich
Otto Ganter
614-3-NI
ab € 0,61*
Ähnlich
Otto Ganter
614.2-2,5
ab € 1,77*
Ähnlich
Otto Ganter
614.4-4-KU
ab € 1,46*
Ähnlich
Otto Ganter
614.5-4-KU
ab € 0,48*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-LKU
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.