Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-611.5-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     611.5-M8
EAN/GTIN:
     4045525723184
Suchbegriffe:
Druckstücke
druckstück m8 ganter
druckstücke ganter
druckstücke
Schraubendreher, für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 8
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
616-M3-S
ab € 2,19*
Ähnlich
Otto Ganter
611-M10-8-L
ab € 13,11*
Ähnlich
Otto Ganter
616.1-M8-S
ab € 3,20*
Ähnlich
Otto Ganter
616.1-M8-SN
ab € 5,60*
Ähnlich
Otto Ganter
616-M3-SN
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.