Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, lange Ausführung (GN 611-M12-10-LS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-611-M12-10-LS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     611-M12-10-LS
EAN/GTIN:
     4045525309760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke

Federnde Druckstücke GN 611 werden als Auswerfer, An- und Abdruckstifte in der Blechverarbeitung, sowie als Dämpfungselement verwendet.

Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5 ein Montagewerkzeug lieferbar (siehe Tabelle).

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 12
Federweg w:
10
Form:
LS - Stahl, verstärkter Federdruck
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckstück, Federnde Druckstücke, Raststück, Raststücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
616-M3-S
ab € 2,32*
Ähnlich
Otto Ganter
611.5-M3
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.