Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Rändelmutter
>
Rändelmutter ohne Norm
>
Artikel
Rändelmuttern, Kunststoff (GN 590-16-M5-E)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-590-16-M5-E
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
590-16-M5-E
EAN/GTIN:
4045525381704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
16
Gewinde d3:
M 5
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Rändelschrauben, Rändelmuttern
>
GN 590 Rändelmuttern, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Rändelgriff
,
Rändelgriffe
,
Rändelknopf
,
Rändelknöpfe
,
Rändelmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,02*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rändelhohlmuttern mit Edelstahl-Buchse (GN 420-M4-NI)
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,38*
Ähnlich
Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing (GN 676-16-M3-SG)
Otto Ganter
676-16-M3-SG
€ 1,77*
Ähnlich
Rändelmuttern aus antistatischem Kunststoff (GN 590-16-M4-E-ESD)
Otto Ganter
590-16-M4-E-ESD
€ 3,07*
Ähnlich
Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse (GN 590.5-20-M5-D)
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
€ 2,11*
Ähnlich
Rändelmuttern, Duroplast, Buchse Messing (GN 530-15-M3)
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,43*
Ähnlich
Rändelschrauben aus antistatischem Kunststoff (GN 591-16-M5-10-ESD)
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
€ 3,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.