Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Kunststoff, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-570-64-B8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     570-64-B8
EAN/GTIN:
     4045525296701
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
gerätekurbel ganter
handkurbel
Die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570 ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Weitere Informationen:
Kurbellänge l:
64
Bohrung d1:
B 8
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Bohrung filtercolumn:
8
d2:
18
d3:
16
d4:
27
h1:
29
h2:
33
h5:
10
h6:
10
h7:
13
h8 ≈:
42.5
Ø Zylinder- griff:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.095 kg
Weitere Suchbegriffe: handkurbel bohrung 8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,15*
Ähnlich
Otto Ganter
670-100-B12-DSG
ab € 11,50*
Ähnlich
Otto Ganter
570.2-50-B6
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
570.1-50-V6
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.