Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogengriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-565.9-20-192-A-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565.9-20-192-A-MT
EAN/GTIN:
     4045525883253
Suchbegriffe:
Maschinen-Bogengriff
Bogengriffe, Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser b:
20
Länge l1:
192
Type:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Finish:
MT - matt gestrahlt
Werkstoff:
NI - Edelstahl
l2 ≈:
221
a:
13
Gewinde:
M 6
h1 ≈:
50
t1 min.:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.358 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565.4-20-160-A-SW
ab € 6,62*
Ähnlich
Otto Ganter
665-26-350-SW
ab € 27,86*
Ähnlich
Otto Ganter
424.5-10-64
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.