Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogengriffe, Aluminium (GN 565.4-20-160-B-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-565.4-20-160-B-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565.4-20-160-B-SW
EAN/GTIN:
     4045525295933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Bogengriff
Weitere Informationen:
Griffbreite b:
20
Länge l1:
160
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.108 kg
Weitere Suchbegriffe: Bogengriff, Bogengriffe, rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,30*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
665-26-350-SW
€ 37,00*
Ähnlich
Otto Ganter
424.5-10-64
€ 3,82*
Ähnlich
Otto Ganter
565.9-20-160-A-MT
€ 39,80*
Ähnlich
Otto Ganter
424.1-10-64-SW
€ 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.