Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griffschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-563.1-67-M8-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     563.1-67-M8-30
EAN/GTIN:
     4045525380424
Suchbegriffe:
T-Griff
T-Griffschrauben
t-griff m8
t griffschrauben
T-Griffschrauben GN 563.1 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
67
Gewinde d:
M 8
Länge l2:
30
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Grifflänge l11:
68.5
h1:
37
h2:
24.5
s Vierkant:
16.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter t-griff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
563.2-55-B6-SW
ab € 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
563-40-M5
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.