Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griffschrauben, Kunststoff (GN 563.1-55-M6-25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-563.1-55-M6-25
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     563.1-55-M6-25
EAN/GTIN:
     4045525380455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Griff
T-Griffschrauben
t-griff

T-Griffschrauben GN 563.1 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.

Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
55
Gewinde d:
M 6
Länge l2:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Weitere Suchbegriffe: T Griff, T Griffe, T-Griffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,17*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
563.2-55-B6-SW
€ 7,66*
Ähnlich
Otto Ganter
563-40-M5
€ 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.