Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-555-100-B12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     555-100-B12-A
EAN/GTIN:
     4045525292628
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
ganter speichenhandrad gn 555
Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet, hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Passbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
25
d4:
19
d5:
28
b:
15
l2:
23
l3 ≈:
28
l4 ≈:
54.5
r:
37
{Sp:s} Ballengriff:
16
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.118 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad kunststoff, handrad ganter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,30*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,31*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 11,69*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,89*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.