Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Kunststoff (GN 552.1-42-G3/4-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-552.1-42-G3/4-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     552.1-42-G3/4-10
EAN/GTIN:
     4045525291973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsfilter

Entlüftungsschrauben GN 552.1 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Erreichen eines (geringen) Behälterüberdruckes von 10 bzw. 100 mbar.

Die Dichtungsscheibe verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub), ein Luftfilter ist nicht erforderlich.

Gleichzeitig ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl (Ölspritzer) oder während des Transportes.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
42
Zollgewinde d2:
G 3/4
Öffnungsdruck:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: Belüftungselement, Belüftungselemente, Durchflussanzeiger, Entlüftungselement, Entlüftungselemente, orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
€ 24,06*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
€ 13,02*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
€ 9,81*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
€ 19,17*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
€ 46,07*
Ähnlich
Otto Ganter
552-31-G1/4-A-0
€ 3,92*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
€ 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.