Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölschaugläser, Kunststoff, mit Prismeneffekt, temperaturbeständig bis 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-541.5-14-G1/2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     541.5-14-G1/2
EAN/GTIN:
     4045525887923
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
otto ganter ölschauglas
Ölschaugläser GN 541.5 haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt. Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines „Katzenauges“, um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieser Effekte ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Sichtverhältnissen. Ölschaugläser GN 541.5 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die mit Wasser oder Wasser-Glykol-Lösungen (max. 50 %), befüllt sind. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.
Weitere Informationen:
Schauöffnung d1:
14
Gewinde d2:
G 1/2
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d3:
26
l1:
10.5
l2:
8
s:
22
empfohlenes Anzugsmoment in Nm:
4 ... 6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, ölschauglas 22mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
743.10-11-G3/8-AK
ab € 11,57*
Ähnlich
Otto Ganter
743.5-11-G3/8-A
ab € 7,11*
Ähnlich
Otto Ganter
541.2-9-G1/4
ab € 1,05*
Ähnlich
Otto Ganter
541.3-15-G1/2
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.