Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölschaugläser, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-541-11-G3/8-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     541-11-G3/8-B
EAN/GTIN:
     4045525285385
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
otto ganter ölschauglas
Ölschaugläser GN 541 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung. Diese Ölschaugläser GN 541 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.
Weitere Informationen:
Schauöffnung d1:
11
Zollgewinde d2:
G 3/8
Form:
B - ohne Reflektor
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
22
l1:
7.5
l2:
7
s:
19
empfohlenes Anzugsmoment in Nm:
3 ... 5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
546-15-G3/8
ab € 1,41*
Ähnlich
Otto Ganter
743-7-G1/4-A
ab € 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
543.2-11-G3/8-A-SW
ab € 2,33*
Ähnlich
Otto Ganter
541.2-9-G1/4
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.