Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölschaugläser, Aluminium / Plexiglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-537-22-28-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     537-22-28-B
EAN/GTIN:
     4045525284890
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
otto ganter ölschauglas
Zur Montage der Ölschaugläser GN 537 ist kein Gewinde erforderlich. Das Ölschauglas wird in die Aufnahmebohrung d2 H11 eingesetzt. Durch einfaches Anziehen der Ringmutter mit dem entsprechenden Stiftschlüssel (siehe Tabelle) wird die Dichtung gegen die Dichtflächen gepresst und gleichzeitig das Ölschauglas festgeklemmt. Ebenso einfach kann es wieder ausgebaut werden. Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf drucklose Behälter bzw. solche mit nur geringem Überdruck.
Weitere Informationen:
Schauöffnung d1:
22
Einpressdurchmesser d2:
28
Form:
B - mit Ölstandsmarkierungen
Werkstoff:
AL - Aluminium
b min.:
10
d3:
35
d4:
3
e:
30
h:
6
l1:
15
l2:
4.5
Artikel-Nr. Montage- Stiftschlüssel:
537.1-30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
537.1-21
ab € 5,57*
Ähnlich
Otto Ganter
542-NO-9-17-A
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
545.2-15-26-A-SW
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.