Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Edelstahl (GN 535-24-M6-25-PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-535-24-M6-25-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     535-24-M6-25-PL
EAN/GTIN:
     4045525730229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)

Die Ausführung des Rändels machen die Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
24
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
25
Oberfläche:
PL - hochglanzpoliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,07*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,83*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
€ 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,15*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,58*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.