Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger, digital-analoge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5343-70-B10-0002.5-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5343-70-B10-0002.5-R
EAN/GTIN:
     4045525711365
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Positionsanzeige
Bei Drehknöpfen mit Stellungsanzeiger GN 5343 ist das Messwerk direkt in den Drehknopf eingebaut, d.h. Drehknopf und Stellungsanzeiger bilden eine Einheit. Dadurch sind sie sehr preisgünstig. Außerdem bestechen sie durch ein ansprechendes Design. Im übrigen sind Drehknopf, Zeigerwelle und Sichtscheibe aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt. Damit sind sie absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige und Verwendung auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Eine Umdrehung des roten Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerkes auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht. Montagefolge 1. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen. 2. Unmontierten Drehknopf in 0-Stellung bringen. 3. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
70
Bohrung d2:
B 10
Zählwerk:
25
Form:
R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Skala Anzahl der Teilstriche:
50
Ablese- genauigkeit des Zeigers:
0.05
d3:
22
d4:
28
d5:
60
b:
33
l1:
17
l2:
52
l3:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.195 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5348-50-B8-2-R
ab € 41,71*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,83*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.