Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig (GN 534-32-M6-SW-DGR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-534-32-M6-SW-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     534-32-M6-SW-DGR
EAN/GTIN:
     4045525683259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kordelgriff

Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Farbe Griffkörper:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Farbe Abdeckkappe:
DGR - grau, RAL 7035, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-10-SW
€ 1,71*
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6
€ 4,20*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
€ 2,75*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
530.1-22-M6-WS
€ 8,80*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
€ 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.