Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelgriffschrauben, Kunststoff, Abdeckkappe schwarz (GN 534-32-M6-20-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-534-32-M6-20-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     534-32-M6-20-SW
EAN/GTIN:
     4045525283466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kordelgriff

Das besondere Profil der Rändelung (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffschrauben GN 534.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
20
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.018 kg
Weitere Suchbegriffe: Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelschraube, Rändelschrauben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW-DOR
€ 2,24*
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
€ 1,72*
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6-10
€ 3,81*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-11-ST
€ 2,76*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
€ 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
€ 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.