Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sterngriffschrauben, Kunststoff (GN 5337.3-40-M6-20-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.3-40-M6-20-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.3-40-M6-20-NI
EAN/GTIN:
     4045525523814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Sicherheits-Sterngriffschrauben GN 5337.3 eignen sich besonders in den Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.

Unbetätigt ist der Sterngriff nicht mit dem Schraubeneinsatz verbunden, d.h. der Sterngriff läßt sich leichtgängig drehen.

Erst durch axiales Drücken des Sterngriffes rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, so daß gelöst oder gespannt werden kann.

Nach dem „Loslassen“ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 6
Länge l:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m6, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, Handgriff, Handgriffe, Sicherheitssterngriff, Sicherheitssterngriffe, VCTS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604.2-44-M6-16-SG
ab € 3,56*
Ähnlich
Otto Ganter
312-21-M8-16-E
ab € 11,02*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M8-20-SU
ab € 12,60*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
ab € 0,68*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.