Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Edelstahl 1.4404 (A4) (GN 5334.4-32-B6-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5334.4-32-B6-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334.4-32-B6-C
EAN/GTIN:
     4045525880092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5334.4 ist das original ELESA-Design mit den 5 Griffmulden.

Diese Form verleiht diesen Griffen ein ansprechendes Aussehen und zusätzlich lässt sich damit auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Bohrung d3:
B 6
Form:
C - mit Sackloch H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe ganter, A4, Handgriff, Handgriffe, V4A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,40*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345.4-25-M5-E
€ 13,84*
Ähnlich
Otto Ganter
5335.4-40-M6-E
€ 15,71*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,89*
Ähnlich
Otto Ganter
5334.4-32-M6-16
€ 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.