Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5331-32-M5-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5331-32-M5-A
EAN/GTIN:
     4045525676312
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff kunststoff
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 5
Form:
A - ohne Abdeckkappe
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
17
d4:
11
h1:
17
h2:
1
l1:
8
l2:
13.5
l3:
6.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, ganter sterngriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.