Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Holzgriff
>
Artikel
Bügelgriffe, Kunststoff (GN 528.4-PA-117-M6-OR)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-528.4-PA-117-M6-OR
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
528.4-PA-117-M6-OR
EAN/GTIN:
4045525383470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Länge l1:
117
Gewinde d:
M 6
Farbe:
OR - orange, RAL 2004, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.056 kg
... >
1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
>
Bügelgriffe
>
GN 528.4 Bügelgriffe, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
bügelgriffe
,
bügelgriff ganter
,
Bügelgriff
,
Bügelgriff Aluminium
,
Bügelgriff Edelstahl
,
Bügelgriff Kunststoff
,
Bügelgriff Polypropylen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,59*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügelgriffe, Aluminium (GN 728-120-A-SW)
Otto Ganter
728-120-A-SW
€ 6,19*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl (GN 728.5-120-A)
Otto Ganter
728.5-120-A
€ 18,75*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff (GN 528-PA-94-6,5-SW)
Otto Ganter
528-PA-94-6,5-SW
€ 2,33*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff (GN 528.1-PA-94-M6-SW)
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
€ 4,04*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff, für Sechskantschraube (GN 528.3-PA-94-SW)
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
€ 2,06*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube (GN 528.2-PA-94-SW)
Otto Ganter
528.2-PA-94-SW
€ 2,10*
Ähnlich
Flache Bügelgriffe, Aluminium (GN 668-20-130-A-SW)
Otto Ganter
668-20-130-A-SW
€ 5,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.