Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-527.1-60-M10-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     527.1-60-M10-D
EAN/GTIN:
     4045525277168
Suchbegriffe:
Handrad
handrad kunststoff
handrad ganter
handrad
Handräder mit Umfangsnuten GN 527.1 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch für Spannvorgänge eingesetzt werden können. Die groß dimensionierte Stahlnabe eignet sich für Anwendungsfälle, bei welchen eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
60
Gewinde d3:
M 10
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Bohrung filtercolumn:
10
d4:
25
d5:
24
b:
16
l1:
23
l2:
30
l3:
11
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.117 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-B6-C
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,93*
Ähnlich
Otto Ganter
636-45-B8-C-DSG
ab € 3,46*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,84*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.