Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-526-42-B8-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     526-42-B8-DGR
EAN/GTIN:
     4045525886087
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf ganter
Drehknöpfe GN 526 verfügen über einen farbigen Deckel, der vor- oder zurückstehende Wellen verdeckt und sich gegebenenfalls zum Aufdruck von Zeichen oder Symbolen eignet. Zur Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Die Demontage erfolgt durch leichten Druck auf den Deckelrand. Die Kombination mit Skalenringen GN 526.1 erweitert zusätzlich die Anwendungsmöglichkeiten der Drehknöpfe. Die Befestigung der Skalenringe erfolgt über die 3 Bohrungen auf dem Teilkreis d8.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
42
Bohrung d2:
B 8
Farbe Deckel:
DGR - grau, RAL 7035, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Außendurchmesser x1:
42
d3:
18
d4:
29.5
d5:
31
d6:
M 5
d8 Teilkreis Ø:
28
l1:
32
l2:
7
l3:
17.5
l4:
11.5
l5:
10.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.050 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
723.4-27-B6-N
ab € 10,36*
Ähnlich
Otto Ganter
726-22-B5-N-1
ab € 3,66*
Ähnlich
Otto Ganter
726.1-22-B5-A-1
ab € 4,13*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
ab € 5,37*
Ähnlich
Otto Ganter
436-24-B5-N-MT
ab € 6,73*
Ähnlich
Otto Ganter
436.1-24-B5-A-MT
ab € 9,12*
Ähnlich
Otto Ganter
626-27-B6-N
ab € 3,01*
Ähnlich
Otto Ganter
624-50-B10-DSG
ab € 7,10*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,86*
Ähnlich
Otto Ganter
526.1-38-A
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.