Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-624-50-B10-DSG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     624-50-B10-DSG
EAN/GTIN:
     4045525320048
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf ganter
Design und Handhabung der Drehknöpfe GN 624 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Softline-Ummantelung macht die Drehknöpfe besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
50
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Farbe der Abdeckkappe:
DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Bohrungsdurchmesser filtercolumn:
B 10
d3:
22
d4:
43
d5:
28
d6:
40
d7:
4
d8:
4.2
l1:
38
l2:
3.5
l3:
22
l4:
12
l5:
14
r:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.095 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,80*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.