Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-525-179
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     525-179
EAN/GTIN:
     4045525275935
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Kordelgriff
Bügelgriffe GN 525 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Weitere Informationen:
Länge l:
179
Werkstoff:
KU - Kunststoff
a:
20
b:
30
Gewinde:
M 8
h:
62
t min.:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.170 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
ab € 3,66*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 12,27*
Ähnlich
Otto Ganter
625-86-SW
ab € 4,29*
Ähnlich
Otto Ganter
725-86-M6-HT
ab € 8,00*
Ähnlich
Otto Ganter
564-25-112
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.