Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-522-100-B10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     522-100-B10-A
EAN/GTIN:
     4045525273962
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad ganter
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Speichenhandrädern GN 522 verwirklicht.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3:
18
d4:
20.5
d5:
25.5
b:
20
l1:
17
l2:
37
l3:
60
r:
37
Ø Zylinder- griff:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
924-125-B12-A-SW
ab € 10,66*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,42*
Ähnlich
Otto Ganter
324-125-B12-A
ab € 12,28*
Ähnlich
Otto Ganter
522.3-80-B8-R
ab € 17,95*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.