Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl (GN 521.3-175-B20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-521.3-175-B20-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     521.3-175-B20-R
EAN/GTIN:
     4045525846999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Umleggriff-Handrad
handrad ganter

Bei Umleggriff-Handrädern GN 521.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
175
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Umleggriff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.515 kg
Weitere Suchbegriffe: umleggriff-handrad, Handrad mit Umleggriff, Handräder, Handräder mit Umleggriff, Scheibenhandräder, Sicherheitshandrad, Sicherheitshandräder, Umleggriffhandrad, Umleggriffhandräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
€ 11,28*
Ähnlich
Otto Ganter
923.3-100-B10-R-SW
€ 26,48*
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
€ 30,85*
Ähnlich
Otto Ganter
520.4-100-B10-D
€ 35,20*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
€ 42,21*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.