Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-520.4-125-B12-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     520.4-125-B12-D
EAN/GTIN:
     4045525097773
Suchbegriffe:
Handrad
Umleggriff-Handrad
handrad ganter
umleggriff-handrad
Bei Umleggriff-Handrädern GN 520.4 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein. Diese Norm ersetzt die bisherigen Umleggriff-Handräder GN 520.3.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Umleggriff
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
32
d4:
26.5
d5:
44
d6:
70
d7:
46
b:
28
l1:
15
l2:
38
l3:
57
l4:
56
r:
48
Ø Umleggriff:
22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.502 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 22,93*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,40*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.