Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl (GN 520.1-200-B18-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-520.1-200-B18-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     520.1-200-B18-A
EAN/GTIN:
     4045525414365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Positionsanzeige
Positionsanzeiger

Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 520.1 ist der matteloxierte Aluminiumring.

Der hochfeste, verstärkte Kunststoff (Duroplast PF) in schwarz und die hochglanzpolierte Oberfläche verleihen den Scheibenhandrädern ihr edles Design.

Der ergonomische Griff erhöht die Griffigkeit und erleichtert das Bedienen der Scheibenhandräder.

Diese Norm ersetzt die bisherigen Scheibenhandräder GN 520.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
18
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.889 kg
Weitere Suchbegriffe: Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, handrad ganter, handrad, Handrad mit drehbarem Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff, Scheibenhandräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,49*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,93*
Ähnlich
Otto Ganter
520.2-80-B10-A
ab € 25,91*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.