Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete mit Innengewinde (GN 52.3-AN-12,5-RT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-52.3-AN-12,5-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     52.3-AN-12,5-RT
EAN/GTIN:
     4045525665064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haltemagnete GN 52.3 bilden mit dem verzinkten oder rot lackierten Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftfläche der Magnete während der Lagerung und dem Transport.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
AN - AlNiCo
Durchmesser d1:
12.5
Oberfläche:
RT - rot, lackiert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Magnet, Magnete, rot, Stabmagnet, Stabmagnete
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
58-AN-19-RT
€ 3,91*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
€ 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
€ 5,02*
Ähnlich
Otto Ganter
52.2-AN-6
€ 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
€ 10,60*
Ähnlich
Otto Ganter
52.1-ND-4-1
€ 3,31*
Ähnlich
Otto Ganter
54.1-SC-6
€ 3,70*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
€ 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
60-AN-13
€ 2,30*
Ähnlich
Otto Ganter
55.3-AN-3-10
€ 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.