Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderknöpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-519.2-24-M8-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     519.2-24-M8-SW
EAN/GTIN:
     4045525066502
Suchbegriffe:
Zylinderknopf
zylinderknopf ganter
zylinderknopf
Die Zylindergriffe GN 519.2 sind eine Weiterentwicklung der Duroplast-Zylindergriffe GN 519. Sie zeichnen sich dank des verwendeten Polyamid-Werkstoffs durch sehr gute mechanische Eigenschaften aus.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
24
Gewinde d2:
M 8
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Farbe RT:
M 8
d3:
20.5
l1:
65
l2 min.:
30
l3:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.034 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
519.2-26-M10-VDB
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
519.2-26-M8-SGA
ab € 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
519.6-24-M8
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.