Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderknöpfe Montage durch Aufschlagen (GN 519.1-26-B12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-519.1-26-B12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     519.1-26-B12
EAN/GTIN:
     4045525269156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderknopf
zylinderknopf ganter
zylinderknopf

Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
26
Bohrungsdurchmesser d2:
B 12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Knöpfe, Zylinderknöpfe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
819-22-B8
ab € 2,68*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
519.6-24-M8
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.