Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderknöpfe, Kunststoff (GN 519-18-M8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-519-18-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     519-18-M8
EAN/GTIN:
     4045525268951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderknopf
zylinderknopf ganter
zylinderknopf

Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
18
Gewinde d2:
M 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Knöpfe, Zylinderknöpfe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
201-14-M5
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
219-34-M10-67
ab € 2,04*
Ähnlich
Otto Ganter
519.2-24-M8-SW
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
519.1-18-B8
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
519.6-24-M8
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.