Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete, NdFeB, Gehäuse Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design (GN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5090-28-M4-S-A-MT-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5090-28-M4-S-A-MT-H
EAN/GTIN:
     4045525932838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haltemagnete GN 5090 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Da in Hygienebereichen meist unmagnetische Edelstähle Verwendung finden, wird nur durch die Kombination mit Haltescheiben GN 7080 oder GN 7090 eine Haftkraft erzielt. Wird eine erhöhte Haftkraft benötigt, dient ein zweiter Magnet mit entgegengesetzter Polung als Gegenstück.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollte auch die Befestigungsschraube aus unmagnetischem Edelstahl bestehen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs und der geschlossenen Bauform können die Haltemagnete in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
28
Gewinde d2:
M 4
Werkstoff (Dichtring):
H - H-NBR
Polung:
S - Süd
Form:
A - Haftfläche flach
Oberfläche:
MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, HD, Hygienic Design, Magnet, Magnete, Newsletter, Scheibenmagnet, Scheibenmagnete
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
50.4-ND-10-4,5-2,6
€ 2,55*
Ähnlich
Otto Ganter
51.5-ND-18-SW
€ 5,95*
Ähnlich
Otto Ganter
7080-28-M4-A-MT-H
€ 8,94*
Ähnlich
Otto Ganter
7090-28-M4-A-MT-H
€ 6,90*
Ähnlich
Otto Ganter
1581-M4-8-MT-H
€ 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.