Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-509.3-31-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     509.3-31-A
EAN/GTIN:
     4045525458994
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Mit Krallenfederringen GN 509.3, Form A können Kugelrollen von der Einbauseite her befestigt und demontiert werden. Zackenringe GN 509.3, Form B werden von der Rückseite montiert. So befestigte Kugelrollen sind nicht mehr demontierbar. Bezüglich der Blechdicke besteht keine Einschränkung.
Weitere Informationen:
Form:
A - Krallenfederring
d1:
31
d3:
25
s1:
2 ... 3
für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1 Größe:
15
Werkstoff:
NI - Edelstahl
RoHS:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
509.1-12-SBL
ab € 5,55*
Ähnlich
Otto Ganter
509-15-SBL
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.