Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, Gehäuse Stahlblech / Edelstahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-509-15-SBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     509-15-SBL
EAN/GTIN:
     4045525458703
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle ganter
kugelrolle
Kugelrollen GN 509 sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden. Sie ermöglichen ein müheloses Verschieben oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen. Der Durchmesser d2 ist im oberen Bereich, unterhalb des Flansches konisch, was eine einfache Montage mit festem Sitz erlaubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff (Gehäuse / Kugel):
SBL - Gehäuse Stahlblech
Größe:
15
d1 Kugel:
15.8
d2:
24
d3:
31
h1:
11.5
h2:
9.5
h3:
5
h4:
2.9
Tragzahl C in N Ausführung SBL:
500
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
509.3-31-A
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
509.1-12-SBL
ab € 5,56*
Ähnlich
Otto Ganter
509.4-8-SBL
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
753-19-M6-ZL-2
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.