Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, mit Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-500-100-M16-70-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     500-100-M16-70-SW
EAN/GTIN:
     4045525262355
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel außengewinde m 16
klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel GN 500 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
100
Anschlussgewinde d1:
M 16
Gewindelänge l2:
70
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Griffkoerpermaterial:
PA - Kunststoff
d2:
25
d3:
33
d4:
31
h1:
48
h2:
12
h3:
65
h4 Rastweg:
5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.205 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m16
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
503-42-M5-10-SW
ab € 1,77*
Ähnlich
Otto Ganter
500-42-M4-SW
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
ab € 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.