Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete mit Innengewinde (GN 50.2-HF-10-4,5-M3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-50.2-HF-10-4,5-M3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     50.2-HF-10-4,5-M3
EAN/GTIN:
     4045525663497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haltemagnete GN 50.2 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
HF - Hartferrit
Durchmesser d1:
10
Höhe h (HF):
4.5
Gewinde d2 (HF):
M 3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Magnet, Magnete, Neodym Magnet, Scheibenmagnet, Scheibenmagnete
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
€ 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
€ 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
50.4-HF-25-7-M4
€ 2,90*
Ähnlich
Otto Ganter
52.2-AN-6
€ 4,40*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
€ 3,90*
Ähnlich
Otto Ganter
51.2-ND-12-M4-SW
€ 4,20*
Ähnlich
Otto Ganter
51.5-ND-18-SW
€ 5,94*
Ähnlich
Otto Ganter
50.5-ND-10
€ 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
51.6-ND-43-22-M4
€ 11,74*
Ähnlich
Otto Ganter
50.25-HF-25-7-M5
€ 4,58*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
€ 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.