Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Doppelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-492-50-100-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     492-50-100-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525905023
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 492 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden. Um die Verstellung bzw. Positionierung des Doppelschlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Außendurchmesser d1:
50
Länge l1:
100
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
2630
Gewinde- spindel:
TR20x4
b:
72
d2:
12
d3 {Sp:s}:
M 10
d4 {Sp:s}:
M 8
d5:
8.5
d6:
15
für Schraube DIN 912:
M 8
d7:
15
d8:
M 8
h1:
72
h2:
92
h3:
4
h4:
38
h5:
1.2
h6:
16
l2 Gesamt- länge:
2xb+l5+l1
l3:
206
l4:
18
l5:
206
m1:
b+l5+l1
m2:
184
m3:
150
m4:
46
m5:
50
m6:
46
m7:
62
m8:
13
m9:
15
m10:
184
m11:
134
s Sechskant:
13
Passfeder DIN 6885:
A4x4x12
Montage- set:
GN 491.1
Stel- lungs- anzeiger:
GN 953
Stellungsanzeiger2:
GN 9053
Hand- rad:
GN 9234
RoHS:
Ja
Gewicht:
14.000 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885 ganter, din 6885
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,78*
€ 948,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,36*
€ 923,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,70*
€ 899,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,59*
€ 889,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,74*
€ 882,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 278,18*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,88*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,54*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
ab € 37,05*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 114,37*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
ab € 40,41*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,87*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 36,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.