Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Doppelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-492-18-200-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     492-18-200-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525065581
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 492 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden. Um die Verstellung bzw. Positionierung des Doppelschlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Außendurchmesser d1:
18
Länge l1:
200
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
400
Gewinde- spindel:
TR10x3
b:
28
d2:
6
d4 {Sp:s}:
M 5
d5:
5.3
d8:
M 5
h1:
28
h2:
37
h3:
1
h4:
14.5
h5:
0.75
h6:
8
l2 Gesamt- länge:
2xb+l5+l1
l3:
81
l4:
16
l5:
81
m1:
b+l5+l1
m2:
68
m4:
20
m6:
20
m7:
18
m9:
4.5
m10:
68
m11:
52
s Sechskant:
8
Passfeder DIN 6885:
A2x2x12
Montage- set:
GN 491.1
Stel- lungs- anzeiger:
GN 955
Hand- rad:
GN 9234
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.200 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885 ganter, din 6885
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,96*
€ 591,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,69*
€ 538,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 276,90*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,82*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,15*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
ab € 37,05*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 114,47*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
ab € 40,17*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 36,04*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.