Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-491-40-300-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-40-300-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525064980
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden. Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Durchmesser d1:
40
Länge l1:
300
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
2650
Gewinde- spindel:
TR20x4
b:
60
d2:
12
d3 {Sp:s}:
M 8
d4 {Sp:s}:
M 8
d5:
8.5
d6:
13.5
für Schraube DIN 912:
M 6
d7:
13.5
h1:
60
h2:
63
h3:
3
h4:
31.5
h5:
1.05
l2 Gesamt- länge:
3xb+l1
l3:
180
l4:
17
m1:
2xb+l1
m2:
160
m3:
132
m4:
39
m5:
38
m6:
39
m7:
62
m8:
12.5
m9:
12
s Sechskant:
13
Passfeder DIN 6885:
A4x4x12
Montage- set:
GN 491.1
Stellungs- anzeiger:
GN 953
Stellungsanzeiger2:
GN 9053
Handrad:
GN 9234
RoHS:
Ja
Gewicht:
6.970 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885 ganter, din 6885
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,88*
€ 502,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
ab € 419,13*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,77*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,09*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
ab € 37,27*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 114,85*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
ab € 40,30*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,97*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 36,29*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
ab € 95,66*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 115,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.