Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-491-30-300-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-30-300-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525902251
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden. Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Durchmesser d1:
30
Länge l1:
300
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
1500
Gewinde- spindel:
TR14x4
b:
50
d2:
8
d3 {Sp:s}:
M 6
d4 {Sp:s}:
M 6
d5:
6.5
d6:
9
für Schraube DIN 912:
M 5
d7:
10.5
h1:
52
h2:
54
h3:
2
h4:
27
h5:
0.85
l2 Gesamt- länge:
3xb+l1
l3:
130
l4:
16
m1:
2xb+l1
m2:
114
m3:
92
m4:
30
m5:
35
m6:
30
m7:
42
m8:
9.5
m9:
12
s Sechskant:
10
Passfeder DIN 6885:
A2x2x12
Montage- set:
GN 491.1
Stellungs- anzeiger:
GN 954
Stellungsanzeiger2:
GN 9054
Handrad:
GN 9234
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.520 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885 ganter, din 6885
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,16*
€ 479,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
ab € 419,13*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,77*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,09*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
ab € 37,27*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 114,85*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
ab € 40,30*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,97*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 36,29*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
ab € 95,66*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 115,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.