Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten (GN 491-30-100-R1-SCR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-491-30-100-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-30-100-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525902220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Durchmesser d1:
30
Länge l1:
100
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.000 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Doppelrohrlineareinheit, Lineareinheit, Lineareinheiten, Linearspindel, Verfahrschlitten, Verstelleinheit, Verstelleinheiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 336,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
€ 421,70*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
€ 26,09*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
€ 48,66*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
€ 149,95*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
€ 56,60*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
€ 47,24*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
€ 119,63*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.