Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handkurbeln, Aluminium, Umlegmechanik Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-472.5-100-V12-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     472.5-100-V12-SW
EAN/GTIN:
     4045525375772
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Umleggriff-Handkurbel
ganter gn 570.2-100-b12 handkurbel
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 472.5 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Kurbellänge l:
100
Vierkant s:
V 12
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
12
d2:
26.7
d3:
35
h1:
23.5
h2 ≈:
5.5
h3:
29.5
h4:
4.2
h5 ≈:
57.5
Ø Umleggriff GN 798.5:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.197 kg
Weitere Suchbegriffe: gerätekurbel ganter, handkurbel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
471.3-100-B12
ab € 19,34*
Ähnlich
Otto Ganter
570.3-64-B8
ab € 17,01*
Ähnlich
Otto Ganter
472.3-80-B10-SW
ab € 17,10*
Ähnlich
Otto Ganter
798.5-KT-16
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.