Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Edelstahl (GN 434-NI-26-M4-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-434-NI-26-M4-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     434-NI-26-M4-MT
EAN/GTIN:
     4045525900615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmuttern GN 434 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Die ergonomische Form und der vorstehende Bund erleichtern die Bedienung.

Die Ausführung in Edelstahl A4 kann aufgrund des verwendeten Werkstoffs in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Griffdurchmesser d1:
26
Gewinde d2:
M 4
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.019 kg
Weitere Suchbegriffe: A4, Edelstahl-Flügelmutter, Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
€ 1,88*
Ähnlich
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
€ 3,79*
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
€ 3,81*
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,91*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
€ 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.